Beli floor polisher machine di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. KRISBOW Scrubber & Polisher (Mesin Poles Lantai)
    Mulai

    Rp10.999.900

    KRISBOW Scrubber & Polisher (Mesin Poles Lantai)
    atribut:
    • Power (W): 1100
    • Base Plate Diameter (inch): 17
  2. Innotechs Polisher Machine Low Speed (Mesin Poles Lantai)
    Mulai

    Rp5.999.900

    Innotechs Polisher Machine Low Speed (Mesin Poles Lantai)
    Deskripsi:
    Accessories : Main body, Handle, Water Tank, Pad Holder, Shampooing Brush, Scrubbing Brush
    atribut:
    • Voltage (V): 220-240
    • Cable Length (m): 12
  3. Alfa Clean Floor Polisher High Speed (Mesin Poles Lantai)
    Mulai

    Rp10.999.900

    Alfa Clean Floor Polisher High Speed (Mesin Poles Lantai)
    atribut:
    • High Speed: 175RPM
    • Working Width Brush: 20inch
  4. Alfa Clean Floor Polisher Low Speed (Mesin Poles Lantai)
    Mulai

    Rp7.999.900

    Alfa Clean Floor Polisher Low Speed (Mesin Poles Lantai)
    atribut:
    • Working Width Brush (inch): 17
  5. Honda Power Product Pump Engine for Irrigation (Pompa Alkon)
    Mulai

    Rp6.599.900

    Honda Power Product Pump Engine for Irrigation (Pompa Alkon)
    Deskripsi:
    Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjirSebagai salah satu pompa yang paling mengesankan diantara Pompa Honda, Volume Air yang dihasilkan oleh WB20XN telah dirancang sesuai dengan keinginan pelanggan, apa pun aplikasi yang anda ingin pakai. Mesin GX160 Honda 4-Stroke yang menggerakan WB20XN memastikannya mudah dihidupkan, mudah digunakan, hemat bahan bakar, emisi rendah dan daya tahan lebih lama. - Pompa Air 2 inch untuk Berbagai Kebutuhan. - Mudah dihidupkan. - Mesin Honda OHV. - Irit Bahan Bakar. - Garansi 1 Tahun & Bersertifikat SNI.
    atribut:
    • Type: Self Priming, Centrifugal pump
    • Max. Suction Head Lift (m): 7.5
    • Air Cleaner: Semi Dry Type
    • Bore and Stroke (mm): 68x45
    • Compression Ratio: 8.5
    • Displacement (cm³): 163
    • Engine Type: 4-stroke, Overhead Valve Single Cylinder, inclined by 250
    • Fuel Consumption (L/hour): 1.4
    • Fuel Tank Capacity (L): 3.1
    • Fuel Used: Unleaded Gasoline (Oktan 86 or Higher)
    • Maximum Net Torque (N m): 10.3
    • Net Power Output (kW): 3.6
    • Oil Capacity (L): 0.58
  6. KRISBOW Mesin Pembersih Lantai
    Mulai

    Rp27.999.900

    KRISBOW Mesin Pembersih Lantai
    atribut:
    • Color: Yellow
    • Clean/ Dirty Water Tank Capacity: 27.8 L/ 31.3 L
    • Power: 1000 W
    • Dimensions (mm): 1060x650x1025
  7. KRISBOW Scrubber Polisher and Vacuum 3in1 (Mesin Poles Lantai)
    Mulai

    Rp3.399.900

    KRISBOW Scrubber Polisher and Vacuum 3in1 (Mesin Poles Lantai)
    atribut:
    • Unit Dimensions (cm): 43x21x28
    • Item: Scrubber Dryer
  8. Proven Floor Polisher (Mesin Poles Lantai)
    Mulai

    Rp10.999.900

    Proven Floor Polisher (Mesin Poles Lantai)
    Deskripsi:
    Dengan Floor Polisher 17 LS (175 rpm) PROVEN, alat ini bisa mengilap lantai-lantai yang tidak merata, dan memberikan lantai kilap seperti cermin, praktis dan mudah digunakan. Alat ini bisa digunakan baik oleh kalangan jasa pembersih industrial, perkantoran, pertokoan, mall, lingkungan besar lainnya, dan hingga rumah tangga.
    atribut:
    • Base Plate Diameter (inch): 17
    • Cable Length (m): 12
    • Power (W): 1800
    • Rotation Speed (rpm): 175
  9. KARCHER Professional Walk Behind Scrubber Drier (Mesin Pembersih Lantai)
    Mulai

    Rp30.999.900

    KARCHER Professional Walk Behind Scrubber Drier (Mesin Pembersih Lantai)
    atribut:
    • Compatible for: Profesional floor care used
  10. Dragon Push Broom (Sikat Lantai)
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp25.900

    Dragon Push Broom (Sikat Lantai)
    Deskripsi:
    Sikat WC Dorong D932 DragonSikat lantai ini dapat digunakan untuk menyikat lantai di sudut sudut yang sulit dijangkau karena mempunyai gagang panjang(110 cm). Memiliki tekture kasar sehingga dapat membersihkan dengan optimal. Terbuat dari bahan nylon plastik berkualitas.
  11. KARCHER Professional Single Disc Machine
    Mulai

    Rp10.999.900

    KARCHER Professional Single Disc Machine
    Deskripsi:
    Our very robust single-disc machine BDS 43/150 C Classic offers an excellent price-performance ratio and is very versatile for thorough floor cleaning. With a powerful 1,500 watt motor, it is suitable for both hard and resilient floors and textile coverings as well as for sanding worn parquet floors. With a working width of 430 mm, it is ideal for most applications in the area of building cleaning, whilst the maintenance-free planet carrier made with hard-wearing metal gears ensures a long lifetime and far less wear and lower maintenance costs compared to a belt gear. A pad drive board and medium-hard disc brush are also included in delivery.
    atribut:
    • Part Number: 1.291-247.0
    • Working Width (mm): 430
    • Working height (mm): 90
    • Working width of brushes (mm): 430
    • Rated Input Power (W): 1500
    • Brush contact pressure (g/cm²/kg): 30 / 43
    • Brush Rotation Speed (rpm): 150
    • Dimensions (LxWxH) (mm): 590x430x1180
    • Drive Type: Mains operation
    • Sound Pressure Level (dBA): 63
    • Supply Voltage (V/Hz): 220 - 240 / 50
  12. KRISBOW Vacuum Cleaner Basah dan Kering (Penyedot Debu)
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp969.900

    KRISBOW Vacuum Cleaner Basah dan Kering (Penyedot Debu)
    Deskripsi:
    Jaga rumah Anda agar senantiasa bersih dengan menggunakan Penghisap Debu Kering & Basah Krisbow yang terbuat dari baja tahan karat dengan kualitas terbaik. Filter dapat dicuci setelah dipakai dan mempunyai 2 fungsi, untuk debu basah dan kering. Penghisap debu ini sangat efisien jika digunakan karena dapat menghisap debu maupun cairan yang tumpah dan cocok untuk digunakan baik untuk kebutuhan rumah tangga maupun kantor.
    atribut:
    • Frequency (Hz): 50
  13. Brite Cleaner Low Speed Polisher (Mesin Poles Lantai)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp8.699.900

    Brite Cleaner Low Speed Polisher (Mesin Poles Lantai)
    Deskripsi:
    - It is super high power air-cooling motor and the double-capacitor design allow a safer operation- It provides a strong power output- It has multiple functions such as carpet and floor cleaning, wax removing, low-speed polishing, floor crystal treatment and renewing
    atribut:
    • Type: 407NA-A005HJ
    • Voltage: 220V
    • Power: 1000W
    • Speed: 154rpm/min
    • Main Cable Length: 12m
    • Base plate diameter: 17inch
    • Accessories: Water tank,pad holder, hard brush, soft brush
  14. TONATA Smoke Detector
    Mulai

    Rp179.900

    TONATA Smoke Detector
    Deskripsi:
    Standalone Smoke Detector Photoelectric Tonata / Pendeteksi Asap Daya BateraiBaterai sudah termasuk, smoke detector cocok untuk semua ruangan. Menggunakan sensor photoelectric yang bekerja secara independen dengan fitur indikator baterai lemah.Dalam Paket:- Smoke detector 1 pcs- Bracket (kondisi terpasang) 1 pcs- Phiser & Baut 1 bag- Baterai 9V 1 pcs- Buku manual 1 pcs
    atribut:
    • Test Button: Yes
    • Indicator: Yes
    • Low battery indicator: Yes
  15. 3M Red Buffer Pad 5100 (Pad Buffer Lantai)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp76.900

    3M Red Buffer Pad 5100 (Pad Buffer Lantai)
    Deskripsi:
    Buffing Pads 3M White Super Polish Pad 4100- Use for light cleaning to help remove soil and scuff marks with minimal dulling of finish.- Can be used to polish wood floors, spray cleaning or dry buffing soft finishes (using a rotary machine)- Made of polyster fibers in an open textured non-woven cosntruction- Polishing particles are dispersed throughout and bonded to the non-woven construction with a durable adhesive
    atribut:
    • Color: Red
    • Shape: Round
  16. RYU Gun Polisher (Mesin Poles)
    Mulai

    Rp1.599.900

    RYU Gun Polisher (Mesin Poles)
    Deskripsi:
    Gun Polisher is Suitable Applied to The Vertical Plane. The Gun Polisher Has a Maximum Spin of 2.000rpm and Excellent Motor Strength. This Polisher is Well Suited For Auto Detailing Jobs, Both Personal and Business Scale. This Product Has Several Advantages, Such as: Light Weight, Equipped With Handle Bar, Can Produce High Rotation.
    atribut:
    • Power (W): 900
    • Diameter: 180mm
    • No Load Speed (rpm): 600-2.000
Daftar Harga floor polisher machine Terbaru October 2026
KRISBOW Scrubber & Polisher (Mesin Poles Lantai)Rp10.999.900
KleenFix Floor Polisher (Mesin Poles Lantai)Rp6.199.900
Innotechs Polisher Machine Low Speed (Mesin Poles Lantai)Rp5.999.900
Alfa Clean Floor Polisher High Speed (Mesin Poles Lantai)Rp10.999.900
Alfa Clean Floor Polisher Low Speed (Mesin Poles Lantai)Rp7.999.900
Honda Power Product Pump Engine for Irrigation (Pompa Alkon)Rp6.599.900
KRISBOW Mesin Pembersih LantaiRp27.999.900
KRISBOW Scrubber Polisher and Vacuum 3in1 (Mesin Poles Lantai)Rp3.399.900
Proven Floor Polisher (Mesin Poles Lantai)Rp10.999.900
KARCHER Professional Walk Behind Scrubber Drier (Mesin Pembersih Lantai)Rp30.999.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)